SIEMENS - SIE4AC37240 TRASF.SICUR. 24VA SEC.8-12VCA PTC 3UM - 4AC37240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 8 V
Corrente secondaria 1 - 2 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 12 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869438337
Codice prodotto
SIE4AC37240
Cod. produttore
4AC37240
Produttore
SIE
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
8 V
Corrente secondaria 1:
2 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
12 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
2 A
Corrente max. di uscita:
2 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
24 W
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
7.6 W
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
54 mm
Lunghezza:
90 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
64 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì