SIEMENS - SIE4AM34424TJ100FA0 TRAFO MON 0,1KVA 230+-5%/110V IP00 - 4AM34424TJ100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 110...110 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 100 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869900933
Codice prodotto
SIE4AM34424TJ100FA0
Cod. produttore
4AM34424TJ100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
110...110 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
100 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 3:
218...218 V
A prova di corto-circuito:
no
Altezza:
98 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
7.7 %


