SIEMENS - SIE4AM48424TN000EB0 TRAFO MON 0,5KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM48424TN000EB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 242...242 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869908496
Codice prodotto
SIE4AM48424TN000EB0
Cod. produttore
4AM48424TN000EB0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
242...242 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
230...230 V
Tensione secondaria 2:
-99999...-99999 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 3:
218...218 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 9:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 3:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 6:
-99999...-99999 V
Altezza:
121 mm
Tensione primaria 7:
-99999...-99999 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 8:
-99999...-99999 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Tensione secondaria 4:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 6:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 7:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 10:
-99999...-99999 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
3.8 %


