SIEMENS - SIE4AM48428JD400FA0 TRAFO MON 0,5KVA 400/230 /2X115V IP00 - 4AM48428JD400FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 415...415 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869902753
Codice prodotto
SIE4AM48428JD400FA0
Cod. produttore
4AM48428JD400FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
415...415 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 3:
385...385 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
245...245 V
Tensione primaria 5:
230...230 V
Tensione primaria 6:
215...215 V
Altezza:
121 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
3.8 %


