AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM52428JD400FA0 TRAFO MON 0,63KVA 230-400/2X115V IP00 - 4AM52428JD400FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM52428JD400FA0 TRAFO MON 0,63KVA 230-400/2X115V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 415...415 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 630 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902760

Codice prodotto

SIE4AM52428JD400FA0

Cod. produttore

4AM52428JD400FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

415...415 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

630 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 3:

385...385 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

245...245 V

Tensione primaria 5:

230...230 V

Tensione primaria 6:

215...215 V

Altezza:

144 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Altri

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

3.7 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,63 /2,35; Upri(V):400-230+/-15; Usec(V):2x115; Isec(A):2x2,74; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.