SIEMENS - SIE4AM57425AV000EA0 TRAFO MON 1KVA 400+-5% /42V IP00 - 4AM57425AV000EA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 420...420 V
Tensione secondaria 1 - 42...42 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 1000 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869902531
Codice prodotto
SIE4AM57425AV000EA0
Cod. produttore
4AM57425AV000EA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
420...420 V
Tensione secondaria 1:
42...42 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
1000 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
380...380 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
144 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
2.5 %


