SIEMENS - SIE4AV24002EB000A ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC /10A - 4AV24002EB000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...400 V
A prova di corto-circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869930695
Codice prodotto
SIE4AV24002EB000A
Cod. produttore
4AV24002EB000A
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...400 V
A prova di corto-circuito:
no
Potenza di uscita:
240 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
120 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Profondità:
128 mm
Altezza:
170 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
120 mm