AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EP38007US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 63A - 4EP38007US00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4EP38007US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 56.7...56.7 A

  • Induttanza nominale - 0.22 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869937731

Codice prodotto

SIE4EP38007US00

Cod. produttore

4EP38007US00

Produttore

SIE

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

56.7...56.7 A

Induttanza nominale:

0.22 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

Adatto come bobina di commutazione:

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

2 %

reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi:3; Un1(V):480; Ithmax 1(A) / F1(Hz):63 /60; I LN (A):56,7; UK(%):2; LN(MH):0,224; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: connessione piatta; EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized< >reattanza< Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.