SIEMENS - SIE4NC51212CC21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 150A/5A, 2,5 - 4NC51212CC21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA
Diametro dell'apertura - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869558929
Codice prodotto
SIE4NC51212CC21
Cod. produttore
4NC51212CC21
Produttore
SIE
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
19 mm
Calibrato:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 10
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1