AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC52252CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 400A/5A, 5VA - 4NC52252CE21

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4NC52252CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 400A/5A, 5VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

  • Diametro dell'apertura - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869559223

Codice prodotto

SIE4NC52252CE21

Cod. produttore

4NC52252CE21

Produttore

SIE

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

28 mm

Calibrato:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

trasformatore di corrente 400/5A, 5 VA, cl1,0 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.