AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE4NC60801YB00 TRAFO DI CORRENTE 800/5A QUADRO ALPHA - 4NC60801YB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - -99999 A

  • Corrente nominale secondaria - -99999 A

  • Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 10

  • Attacco secondario - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869538310

Codice prodotto

SIE4NC60801YB00

Cod. produttore

4NC60801YB00

Produttore

SIE

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

-99999 A

Corrente nominale secondaria:

-99999 A

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

trasformatore di corrente 800/5A classe 0,5 carico VA 12 marrone Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC. I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, corrente secondaria 5 A o 1 A e nelle classi 0,2S, 0,5 e 1. Essi si prestano anche per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter al fine di una maggiore precisione e trovano impiego nel settore della costruzione di macchine soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica o nel settore della costruzione di impianti.