AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SA211 FUS. DIAZED TNDZ E16 2A RIT. 500VCA/CC - 5SA211

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SA211 FUS. DIAZED TNDZ E16 2A RIT. 500VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Ndz

  • Corrente nominale - 2 A

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869021027

Codice prodotto

SIE5SA211

Cod. produttore

5SA211

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

Ndz

Corrente nominale:

2 A

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Rosa

cartuccia fusibile DIAZED 500V ritardato, TNDZ, E16, 2 A