SIEMENS - SIE5SA221 FUS. DIAZED TNDZ E16 4A RIT. 500VCA/CC - 5SA221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Ndz
Corrente nominale - 4 A
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
10 PZ
EAN
4001869021034
Codice prodotto
SIE5SA221
Cod. produttore
5SA221
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
Ndz
Corrente nominale:
4 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Marrone


