SIEMENS - SIE5SA251 FUS. DIAZED TNDZ E16 10A RIT.500VCA/CC - 5SA251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Ndz
Corrente nominale - 10 A
Caratteristica di intervento - R (Ritardato)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
1 PZ
EAN
4001869021058
Codice prodotto
SIE5SA251
Cod. produttore
5SA251
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
Ndz
Corrente nominale:
10 A
Caratteristica di intervento:
R (Ritardato)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Rosso


