SIEMENS - SIE5SB221 FUS. DIAZED DII GL/GG E27 4A 500VCA/CC - 5SB221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DII
Corrente nominale - 4 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
25 PZ
EAN
4001869021188
Codice prodotto
SIE5SB221
Cod. produttore
5SB221
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
DII
Corrente nominale:
4 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Marrone


