AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SB251 FUS. DIAZED DII GL/GG E27 10A 500VCA/CC - 5SB251

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SB251 FUS. DIAZED DII GL/GG E27 10A 500VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DII

  • Corrente nominale - 10 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4001869002361

Codice prodotto

SIE5SB251

Cod. produttore

5SB251

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DII

Corrente nominale:

10 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Rosso

cartuccia fusibile DIAZED 500 V per protezione di cavi e conduttori gG, grandezza DII, E27, 10 A