SIEMENS - SIE5SD430 FUS. SILIZED DII GR E27 20A 500VCA/CC - 5SD430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DII
Corrente nominale - 20 A
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Confezione
5 PZ
EAN
4001869021430
Codice prodotto
SIE5SD430
Cod. produttore
5SD430
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
DII
Corrente nominale:
20 A
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Altri


