SIEMENS - SIE5SD470 FUS. SILIZED DIII GR E33 63A 500VCA/CC - 5SD470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIII
Corrente nominale - 63 A
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Confezione
5 PZ
EAN
4001869021478
Codice prodotto
SIE5SD470
Cod. produttore
5SD470
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
DIII
Corrente nominale:
63 A
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Altri


