SIEMENS - SIE5SD520 FUS. SILIZED DIV GR 100A 500VCA/CC - 5SD520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIV
Corrente nominale - 100 A
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Confezione
3 PZ
EAN
4001869021508
Codice prodotto
SIE5SD520
Cod. produttore
5SD520
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
DIV
Corrente nominale:
100 A
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Altri


