SIEMENS - SIE5SD610 FUS. DIAZED DIII E33 50A RAP. 750VCA/CC - 5SD610
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIII
Corrente nominale - 50 A
Caratteristica di intervento - F (Rapido)
Tensione nominale - 750 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
5 PZ
EAN
4001869021621
Codice prodotto
SIE5SD610
Cod. produttore
5SD610
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
DIII
Corrente nominale:
50 A
Caratteristica di intervento:
F (Rapido)
Tensione nominale:
750 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Bianco


