SIEMENS - SIE5SD74131 SCARICATORE T1 3P TN-C 75KA CS 6UM - 5SD74131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869340234
Codice prodotto
SIE5SD74131
Cod. produttore
5SD74131
Produttore
SIE
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
50 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 6 TE
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


