SIEMENS - SIE5SD74132 SCARIC.T1/T2 3P TN-C 37,5KA 3UM - 5SD74132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Livello di protezione - 1.2 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869427621
Codice prodotto
SIE5SD74132
Cod. produttore
5SD74132
Produttore
SIE
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
50 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Livello di protezione:
1.2 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
335 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
3 moduli
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Tensione massima continuativa DC:
-99999 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Tensione nominale DC:
-99999 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
-99999 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.6 kV
Livello di protezione N-PE:
-99999 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


