AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74220 SURGE ARR.C/T2/II 350V 2P - 5SD74220

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869340296

Codice prodotto

SIE5SD74220

Cod. produttore

5SD74220

Produttore

SIE

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C, Uc 350V moduli di protezione inseribili a 2 poli, collegamento 1+1 per sistemi TN-S e TT forma costruttiva stretta Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offrono una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosferiche o di manovre. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode nonché un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Sia che si tratti di esigenze applicative nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre apparecchi di protezione da sovratensioni per tutte le applicazioni e per qualsiasi campo dimpiego. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - soloda Siemens.