SIEMENS - SIE5SD74611 LIMITAT. T2 1P L-N +CONT.SEGN.FM 20KA - 5SD74611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 1.4 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869340593
Codice prodotto
SIE5SD74611
Cod. produttore
5SD74611
Produttore
SIE
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
40 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
1.4 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


