SIEMENS - SIE5SD74836 SPD T1/T2, 1000V DC - 5SD74836
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA
Livello di protezione - 3500 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - -99999 V
Tensione massima continuativa AC - -99999 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869476940
Codice prodotto
SIE5SD74836
Cod. produttore
5SD74836
Produttore
SIE
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
40 kA
Livello di protezione:
3500 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
-99999 V
Tensione massima continuativa AC:
-99999 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
0.3 kA
Tensione massima continuativa DC:
1050 V
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Tensione nominale DC:
1050 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1050 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
-99999 kV
Livello di protezione N-PE:
-99999 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


