AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SE2302 FUS. NEOZEDGL/GG D01 2A 250VCC 400VCA - 5SE2302

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SE2302 FUS. NEOZEDGL/GG D01 2A 250VCC 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Rosa

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869005928

Codice prodotto

SIE5SE2302

Cod. produttore

5SE2302

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Rosa

cartuccia fusibile NEOZED, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto