SIEMENS - SIE5SF1005 BASE DIAZED 1P DII E27 25A SC. P=85MM - 5SF1005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Anello calibratore
Dimensione / Misura - DII
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 25 A
Confezione
5 PZ
EAN
4001869006239
Codice prodotto
SIE5SF1005
Cod. produttore
5SF1005
Produttore
SIE
Modello:
Anello calibratore
Dimensione / Misura:
DII
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
25 A
Materiale:
Porcellana
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
500 V


