AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SF4230 BASE DIAZED 1P DIII E33S 63A 750VCA/CC - 5SF4230

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SF4230 BASE DIAZED 1P DIII E33S 63A 750VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Anello calibratore

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869022406

Codice prodotto

SIE5SF4230

Cod. produttore

5SF4230

Produttore

SIE

Modello:

Anello calibratore

Dimensione / Misura:

DIII

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente nominale:

63 A

Materiale:

Altri

Modello con coperchio:

Tensione nominale:

750 V

base DIAZED DIII 63A E33S AC DC 750V per inserti 5SD6 per fissaggio a vite Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzioneelettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.