SIEMENS - SIE5SF6020 BASE DIAZ.SR60 3P DII 500V VITE 5/10MM - 5SF6020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Anello calibratore
Dimensione / Misura - DII
Numero di poli - 3
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 25 A
Confezione
4 PZ
EAN
4001869392462
Codice prodotto
SIE5SF6020
Cod. produttore
5SF6020
Produttore
SIE
Modello:
Anello calibratore
Dimensione / Misura:
DII
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
25 A
Materiale:
Altri
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
500 V


