SIEMENS - SIE5SF6220 BASE DIAZ.3P DIII 500V SR60 5/10MM VITE - 5SF6220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Anello calibratore
Dimensione / Misura - DIII
Numero di poli - 3
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869392479
Codice prodotto
SIE5SF6220
Cod. produttore
5SF6220
Produttore
SIE
Modello:
Anello calibratore
Dimensione / Misura:
DIII
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
63 A
Materiale:
Altri
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
690 V


