AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG1701 BASE NEOZED D02 1P 63A CON PROT.CONT. - 5SG1701

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG1701 BASE NEOZED D02 1P 63A CON PROT.CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 63 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869319193

Codice prodotto

SIE5SG1701

Cod. produttore

5SG1701

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

D02

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

63 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

NEOZED, base portafusibili, D02, a 1 polo, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V morsetto serracavo doppio Base NEOZED 5SG1, 5SG5 in materiale duroplastico/materiale isolante Il sistema di fusibili NEOZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essere utilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. La basi portafusibili NEOZED di Siemens 5SG1, 5SG5 si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Sicurezza delle persone grazie a morsetti protetti contro i contatti accidentali su entrambi i lati di arrivo e partenza. 2. I punti di serraggio doppi della base Comfort consentono il collegamento di due conduttori con sezioni diverse. 3. Forma costruttiva decisamente più compatta rispetto a DIAZED e pertanto risparmio di spazio nel quadro di distribuzione. 4. Base NEOZED in materiale isolante. 5. Collegamento dei conduttori ben visibile e controllabile. Ciò facilita lintroduzione dei conduttori e fa risparmiare tempo. 6. Due serie di tipi con differenti morsetti di collegamento aumentano le possibilità nellapplicazione.