SIEMENS - SIE5SG76110KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 1P FUS. 2-16A - 5SG76110KK16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Dimensione / Misura - D01
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 230 V
Confezione
12 PZ
EAN
4001869475875
Codice prodotto
SIE5SG76110KK16
Cod. produttore
5SG76110KK16
Produttore
SIE
Numero di poli:
1
Dimensione / Misura:
D01
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
MINIZED, sezionatore sottocarico a fusibili, D01, a 1 polo, In: 16 A, Un AC: 230 V



