AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG76510KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 1P+N FUS. 2-16A - 5SG76510KK16

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG76510KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 1P+N FUS. 2-16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4001869475905

Codice prodotto

SIE5SG76510KK16

Cod. produttore

5SG76510KK16

Produttore

SIE

Numero di poli:

2

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

230 V

MINIZED, sezionatore sottocarico a fusibili, D01, a 2 poli, 1P+N, In: 16 A, Un AC: 230 V