AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG76610KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 3P+N FUS. 2-16A - 5SG76610KK16

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG76610KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 3P+N FUS. 2-16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Dimensione / Misura - D01

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869475912

Codice prodotto

SIE5SG76610KK16

Cod. produttore

5SG76610KK16

Produttore

SIE

Numero di poli:

4

Dimensione / Misura:

D01

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

400 V

MINIZED, sezionatore sottocarico a fusibili, D01, a 4 poli, 3P+N, In: 16 A, Un AC: 400 V