AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH311 CALIBRATORE DIAZED DII E27 4A VITE - 5SH311

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SH311 CALIBRATORE DIAZED DII E27 4A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DII

  • Corrente nominale - 4 A

  • Codice colore - Marrone

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4001869023861

Codice prodotto

SIE5SH311

Cod. produttore

5SH311

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DII

Corrente nominale:

4 A

Codice colore:

Marrone

vite calibrata D DII/E27, 4A Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.