SIEMENS - SIE5SH5241 COPERT.ISOL.LARGH.27MM.PER B.NEOZED - 5SH5241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Dimensione / Misura - D02
Confezione
4 PZ
EAN
4001869177045
Codice prodotto
SIE5SH5241
Cod. produttore
5SH5241
Produttore
SIE
Numero di poli:
3
Dimensione / Misura:
D02
copertura di protezione contro i contatti accidentali ISO per base portafusibili a cavaliere a 3 poli per sistema di sbarre collettrici 60mm D02/63A singolo Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi difusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.


