AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH5416 CALIBRATORE NEOZED SPEC. D02 16A - 5SH5416

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SH5416 CALIBRATORE NEOZED SPEC. D02 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 16 A

  • Codice colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869024691

Codice prodotto

SIE5SH5416

Cod. produttore

5SH5416

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

16 A

Codice colore:

Grigio

calibratore a bussola speciale NEOZED D02 16A Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.