AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH5526 MODULO LATERALE 9MM DISS. CAR. SUP. 35A - 5SH5526

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SH5526 MODULO LATERALE 9MM DISS. CAR. SUP. 35A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869251479

Codice prodotto

SIE5SH5526

Cod. produttore

5SH5526

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

modulo laterale larghezza 9mm innestabile su entrambi i lati