AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SJ61167KS INT. MT ICN 6000A MOLLA 1P C16 - 5SJ61167KS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SJ61167KS INT. MT ICN 6000A MOLLA 1P C16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869323930

Codice prodotto

SIE5SJ61167KS

Cod. produttore

5SJ61167KS

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Accessoriabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

interruttore magnetotermico 230/400V 6kA, a 1 polo, C, 16A, P=70mm con (senza viti) morsetti di uscita Linterruttore magnetotermico è linterruttore modulare a fusibile per la protezione da cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici di Siemens, come parte integrante importante degli apparecchi di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offrono una protezione efficace per le persone e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento di facile utilizzo, componenti aggiuntivi unitari e un design omogeneosono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Sia che si tratti di esigenze applicative nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre interruttori magnetotermici per qualsiasi campo dimpiego. Gli interruttori magnetotermici Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace delle persone, dellinvestimento e dellimpianto da sovraccarico e cortocircuito. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgentee alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 3. Il codice Data Matrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sullinterruttore magnetotermico in modo rapido e semplice. 4. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.