AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL35327 INT. MT ICN 4500A 1P+N C32 - 5SL35327

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

2
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili3
Vedi le opzioni disponibili4

Con neutro:

Vedi le opzioni disponibilino

Tensione nominale:

230 V
Vedi le opzioni disponibili400 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 32 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 4.5 kA

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869391038

Codice prodotto

SIE5SL35327

Cod. produttore

5SL35327

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

32 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

4.5 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

4.5 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

interruttore magnetotermico 230 V 4,5kA, 1+a N poli, C, 32A Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.