SIEMENS - SIE5SL41028 INT. MT 1P D2 ICN 10000A - 5SL41028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale:
2 ACaratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 2 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 6.52 kg CO2 eq.
EAN
4001869441184
Codice prodotto
SIE5SL41028
Cod. produttore
5SL41028
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
2 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C


