SIEMENS - SIE5SL44507 INT. MT 4P C50 ICN 10000A - 5SL44507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente nominale:
50 ACaratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869440767
Codice prodotto
SIE5SL44507
Cod. produttore
5SL44507
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C


