AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SL44638 INT. MT 4P D63 ICN 10000A - 5SL44638

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SL44638 INT. MT 4P D63 ICN 10000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di poli (totale):

4
Vedi le opzioni disponibili1

Corrente nominale:

63 A
Vedi le opzioni disponibili0.3 A
Vedi le opzioni disponibili0.5 A
Vedi le opzioni disponibili1 A
Vedi le opzioni disponibili1.6 A
Vedi le opzioni disponibili8 A

Con neutro:

no
Vedi le opzioni disponibili

Tensione nominale:

400 V
Vedi le opzioni disponibili230 V

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869441856

Codice prodotto

SIE5SL44638

Cod. produttore

5SL44638

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

63 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, D, 63A Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.