SIEMENS - SIE5SM23236 BLOC.DIFF. 2P 40A 30MA TIPO A X 5SL - 5SM23236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4001869484648
Codice prodotto
SIE5SM23236
Cod. produttore
5SM23236
Produttore
SIE
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
460 V
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C