AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM26450 BLOCCO DIFF. 4P 63A 0,3A TIPO AC X 5SY

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM26450 BLOCCO DIFF. 4P 63A 0,3A TIPO AC X 5SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869171111

Codice prodotto

SIE5SM26450

Cod. produttore

5SM26450

Produttore

SIE

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

AC

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Tempo di ritardo regolabile:

no

blocco differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SY Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.