AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM26466 BLOC.DIFF. 4P 63A 0,3A TIPO A X 5SL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM26466 BLOC.DIFF. 4P 63A 0,3A TIPO A X 5SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...25 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869461151

Codice prodotto

SIE5SM26466

Cod. produttore

5SM26466

Produttore

SIE

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400...400 V

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Tensione nominale di isolamento Ui:

460 V

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

blocco differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SL4 Blocco differenziale SENTRON 5SM2 per la combinazione con interruttori magnetotermici per la protezione di persone, di cavi e antincendio. La combinazione di blocchi di interruttori differenziali con interruttori magnetotermici è possibile senza lausilio di attrezzi, semplicemente innestandoli tra di loro. La molteplicità di tipi di blocchi di interruttori differenziali e lampia gamma di interruttori magnetotermici offrono numerose possibilità di combinazione per tutte le vostre applicazioni. Tutti i blocchi di interruttori differenziali da 100 A e 125 A sono dotati di sgancio a distanza esterno tramite i morsetti di collegamento Y1/Y2, con i quali si possono realizzare anche circuiti di disinserzione centralizzati. Tutti i componenti addizionali per interruttori magnetotermici sono retrofittabili sul lato destro. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.