AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM33480 DIFF. 4P 100A 30MA TIPO AC - 5SM33480

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM33480 DIFF. 4P 100A 30MA TIPO AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869199641

Codice prodotto

SIE5SM33480

Cod. produttore

5SM33480

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

Altri

interruttore automatico differenziale a 4 poli, Tipo AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 400 V L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.