AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM36480 DIFF. 4P 100A 0,3A 400V - 5SM36480

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM36480 DIFF. 4P 100A 0,3A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869199665

Codice prodotto

SIE5SM36480

Cod. produttore

5SM36480

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

interruttore differenziale a 4 poli, Tipo AC, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.