SIEMENS - SIE5SM60242 SIARC AFDD 40A 1P+N PER 5SY/5SU1 - 5SM60242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869525778
Codice prodotto
SIE5SM60242
Cod. produttore
5SM60242
Produttore
SIE
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di tensione:
AC
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC


