AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SP44808 INT. MT 10KA 4P D 80A 6UM - 5SP44808

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SP44808 INT. MT 10KA 4P D 80A 6UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 80 A

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869195681

Codice prodotto

SIE5SP44808

Cod. produttore

5SP44808

Produttore

SIE

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

80 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Frequenza:

50...50 Hz

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...50 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 4 poli, D, 80A, P=70mm Interruttore magnetotermico SENTRON per una efficace protezione delle persone e degli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Gli interruttori magnetotermici possono essere montati facilmente e offrono sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Inoltre, essi hanno anche un indicatore di posizione di manovra chiaramente visibile. Un codice Data Matrix sul lato frontale dellapparecchio fornisce in modo rapido e semplice tutte le informazioni sullinterruttore magnetotermico. Accessori unificati in ampia gamma semplici da montare e sostituibili in ogni momento. Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.